曜日別特売

キヴォトス(コンテナ)

キヴォトス(コンテナ) - 伸和

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。
水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。

材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29505107180
14,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする