Carlisle(カーライル)
カーライル スコップ
高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。
5色カラーでHACCPに対応します。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
260
全長(mm)
959
耐熱温度(℃)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29505247
41076EC
レッド
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
29505256
41076EC
グリーン
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
29505265
41076EC
ブルー
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください