ロボクープ
ロボ・クープ
劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。
洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい
冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。
付属品
平刃・波刃
材質
ステンレス
質量(kg)
21.2
容量(L)
5.9
電流(A)
6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:1800、高速:3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×328×506
電源(三相/V)
200(50/60Hz)
内容量
1個
注意
※単相・3相200Vにはコンセント形状がいろいろある為、製品出荷時には差し込みプラグをつけていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507706
R-5G
¥
591,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください