曜日別特売

パナソニック フードプロセッサー

パナソニック フードプロセッサー - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

食洗機対応でお手入れかんたん!
3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。
調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)
鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。
できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)
モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。
ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。

付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507740MK-K62-W
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29507740
2025-04-24
用途: 料理の下ごしらえ
その他業種

とても楽に使えて良かったです。沢山の料理に挑戦しレパートリーが増えて嬉しく思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする