曜日別特売

タイガー マイコンフードプロセッサー

タイガー マイコンフードプロセッサー - タイガー魔法瓶

容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。
スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。
4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)

付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507758SKF-H101
21,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする