ハッピージャパン
電動オロシーデラックス
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)
12
消費電力(W)
250/285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×305×445
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
45
投入口サイズ(mm)
□内Φ90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29507880
RHG-16H
¥
183,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください