曜日別特売

電動みじん切りスピードチョッパー

電動みじん切りスピードチョッパー - 竹原製罐

USB充電可能でとても便利です。
約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。
スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。
コンパクトなサイズで収納も簡単です。
使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。

付属品専用USBケーブル(75cm)材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂質量(g)382耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(フタ)ポリプロピレン、磁石材質(パッキン)シリコーンゴム直径×高さ(mm)94×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507889A-87
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする