曜日別特売

かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄

かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄 - 平野製作所

かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。

質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29507950KC-5S
52,000
46,880
51,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする