曜日別特売

ST シンプルフライヤー用角カス揚

ST シンプルフライヤー用角カス揚 - カネコプレス
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスの高いシンプルなカス揚げ

用途飲食店向け業務用商品。材質18-8ステンレス全長(mm)435寸法(縦×横)(mm)(網)145×145網目(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29508160-
1,300
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29508160
2025-05-19
用途: フライヤーで唐揚げ調理
飲食業

持ちやすく軽い。当店のフライヤーの大きさに丁度よく使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする