TRUST(トラスト)[厨房用品]
金属検知機対応 スクラブブラシ
金属検出器対応
食品製造において金属検知器に反応し、異物混入対策になります。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×55
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512125
1293201
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください