トラスト
トラストH付パイプブラシΦ10×500
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
10×150
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512186
1324603
レッド
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29512195
1324605
イエロー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
29512204
1324601
ブルー
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29512220
1324602
グリーン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
29512229
1324604
ホワイト
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください