TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラストH付パイプブラシΦ20×500
(1件のレビュー)
チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
材質
芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン
全長(mm)
500
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
20×150
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29512238
1325603
レッド
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29512247
1325605
イエロー
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
29512256
1325601
ブルー
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29512265
1325602
グリーン
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
29512274
1325604
ホワイト
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください