曜日別特売

ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム

ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]ステンレス カラーチューブブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]

長くカーブしたパイプや壁内面に入り込むパイプもしっかり洗浄!
使用箇所にあわせて口径、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。
色分けできてHACCPに対応

材質PBT全長(mm)160直径(Φmm)80耐熱温度(℃)130内容量1個
注意
※ハンドルは別売りのワイヤハンドルをご使用ください。
※全長は接合部を含む。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29512737Φ80レッド
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29512746Φ80イエロー
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
29512755Φ80ブルー
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29512764Φ80グリーン
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
29512780Φ80ホワイト
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする