曜日別特売

TRオールカラータンクブラシ ミディアム

TRオールカラータンクブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]TRオールカラータンクブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]TRオールカラータンクブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]TRオールカラータンクブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]TRオールカラータンクブラシ ミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]

大型タンクや容器の内面を洗浄するのに適しています。

材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×93材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130内容量1個
注意
※ハンドル別売り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295133491052603レッド
8,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295133581052605イエロー
8,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295133671052601ブルー
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
295133761052602グリーン
8,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295133851052604ホワイト
8,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする