トラスト フロアスクイーザー 30cm

トラスト フロアスクイーザー 30cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアスクイーザー 30cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアスクイーザー 30cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアスクイーザー 30cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアスクイーザー 30cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]

TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!
一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。

材質本体:ポリプロピレン、水切り:TPE幅(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)300×64耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ハンドル別売り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295134462011103レッド9-1339-0101
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
295134552011105イエロー9-1339-0102
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
295134642011101ブルー9-1339-0103
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
295134802011102グリーン9-1339-0104
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
295134892011104ホワイト9-1339-0105
5,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする