TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアスクイーザー 40cm
TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!
一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、水切り:TPE
幅(mm)
400
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×64
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ハンドル別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29513498
2012103
レッド
9-1339-0201
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513507
2012105
イエロー
9-1339-0202
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513516
2012101
ブルー
9-1339-0203
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
29513525
2012102
グリーン
9-1339-0204
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
29513534
2012104
ホワイト
9-1339-0205
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください