Wブレード スポンジスクイーザー 40cm

Wブレード スポンジスクイーザー 40cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]Wブレード スポンジスクイーザー 40cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]Wブレード スポンジスクイーザー 40cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]Wブレード スポンジスクイーザー 40cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]Wブレード スポンジスクイーザー 40cm - TRUST(トラスト)[厨房用品]

スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。

材質水切り:EPDM幅(mm)400材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)400×72耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295135952031103レッド
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295136042031105イエロー
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295136202031101ブルー
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295136292031102グリーン
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
295136382031104ホワイト
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする