TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアスクイーザー用ハンドル
材質
ポリプロピレン、TPE
直径×長さL(Φmm×mm)
26×170
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29513744
2021103
レッド
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
29513760
2021105
イエロー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
29513769
2021101
ブルー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
29513778
2021102
グリーン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
29513787
2021104
ホワイト
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください