びっくり水がハネないトイレクリーナー

びっくり水がハネないトイレクリーナー - サンコー[日用品]

抗菌加工を施した糸を使用しています。
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことが出来ます。
コーティング加工した便器を傷つけません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかい為、便器のふち裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。
クリーナ部分が大きく、排水部分の穴にフィットするので、トイレに溜まっている水を奥に流し、減らすことが出来ます。
色分けしやすい赤色の柄です。

全長(mm)335材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステルヘッド径(Φmm)80耐熱温度(℃)80繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29514950BA-71
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする