ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ サミテック C5 編手
フィット感があり指の曲げ伸ばしがしやすいシームレス編み手袋。
材質
合成繊維(TAEKI5)ポリエステル
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐切創・耐摩耗・耐突刺・耐引裂
ゲージ数
13
耐切創性
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29515205
No.001 S
S
26.2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
29515214
No.001 M
M
27.2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
29515230
No.001 L
L
28.3
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください