イシガキ 石焼ビビンバ鍋(敷板付)

イシガキ 石焼ビビンバ鍋(敷板付) - イシガキ産業イシガキ 石焼ビビンバ鍋(敷板付) - イシガキ産業イシガキ 石焼ビビンバ鍋(敷板付) - イシガキ産業

高耐熱のため、直火で調理可能。
アツアツのおいしさをそのまま食卓へ出せます。テーブルを熱から守る「置台」付きで、初めての購入の方にも安心。
鍋から放出される遠赤外線効果で、食材の旨味を逃しません。熱伝導率が高く保温性に優れているため、熱が食材にまんべんなく伝わり、食べ終わるまでアツアツの状態をキープできます。
冷たいものとも相性ぴったり。あらかじめ冷蔵庫で冷やして置けば、スープやアイスなどのデザートもひえひえが楽しめます。

木台寸法(mm)14cm用:137×137×H18、16cm用:157×157×H18、18cm用:178×178×H18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951960643520.9514140×65
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
2951961543531.5716160×72
4,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2951962443541.7318180×78
5,680
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする