曜日別特売

使っていいね! すくいやすいお皿

使っていいね! すくいやすいお皿 - Richell(リッチェル)

煮沸、薬液、電子レンジ消毒することができ、 衛生的に使用することができます。
食器を置いたまま、すくいやすい。
角に食品を集めやすい形状です。
内側カーブになっているので、角に集めやすく こぼしにくいです。
片手でもすくいやすい底面滑り止め付き。

材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー高さ(mm)35質量(g)110短辺(mm)180長辺(mm)180内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521164-
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする