hitotsubo メッシュスクリーンテント

hitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseedhitotsubo メッシュスクリーンテント - Newseed

フレームとテントが一体化で引っ張るだけでセットアップと折りたたみが可能
オールメッシュで通気性と開放感がバツグン
撥水加工とUVカット率95%(天井、カバーシート)
天井にはランプなどの取付フックあり
メッシュ部分が蚊帳のように虫よけとなるのでピクニックなどに最適
1坪サイズでファミリーレジャーに最適
取り外し可能なカバーシート1枚付き

用途アウトドア・レジャー付属品カバーシート、ポール×2、ロープ×3、ペグ×7、キャリーバッグ、説明書質量(kg)10グレー加工撥水加工、UVカット加工寸法(cm)約180×180×180材質(フレーム)Φ11mmグラスファイバー保証期間初期不良のみ組立方法ワンタッチ収納時寸法(cm)約133×16×16材質(天幕)ポリエステルオックスフォード210D、PUコーティング400mm(メッシュ部分)適合用途アウトドア・レジャー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29532249RE-METE01-GY
34,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

hitotsubo メッシュスクリーンテント RE-METE01-GY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする