ナリカ
昆虫マイクセットINS-MN2
木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様
出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品
高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
寸法(mm)
Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)
出力(W)
高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源
ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)
約2
出力端子
オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)
高感度マルチ増幅器:50
検出部
圧電セラミックス
内容量
1セット
注意
※製品の形状・仕様が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29531698
G40-7403
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください