先端工具7点セット

先端工具7点セット - ANEX

電設・建設作業に便利な先端工具セットです。

用途電設・建設作業などに付属品フレキシブルシャフト200mm(1個)(AFS-200)、マグキャッチMINI2個入(1セット)(414KV)、スーパーミニL型アダプター(1個)(AKL-560)、クイックホルダー3PCS(1セット)(AQH-S2)、黒龍靭ビット5本組アソート(1セット)(ABRS5-01)、エクステンションホルダー150mm(1個)(AEH-150)、インパクト対応キーレスドリルチャック(1個)(AKL-175)、ツールポーチ ホワイト(1個)(5139)トラスコ品番538-8075セット内容7点質量(g)830奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29532048ATSK-SET
23,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする