インダストリーコーワ
ミニマムローラー極細
ミニマムローラーの更に極細タイプのローラー
用途
極狭所の細部の塗装に最適
サイズ
ミニマムローラー
高さ(mm)
18
奥行(mm)
18
毛丈(mm)
3.5
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31047794
15521
55
3
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
31047810
15522
80
4
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
31047819
15523
105
5
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください