DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック

DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)

「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン

付属品取扱説明書ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047469BSMPS2401P1BK
1,810
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする