朝日木材加工
壁寄せテレビスタンド
チルト機能付き 上下角度調整可能
配線すっきりまとめられる 配線ホルダー付き
富士の裾野デザインでつまづきにくい底板形状
材質
スチール+PVC化粧繊維板
耐荷重(kg)
75
本体質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×548×1156
対応インチサイズ
~86 V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053306
WS-BL840-DB
ダークブラウン木目&ブラック
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31053315
WS-BL840-NA
ナチュラル木目&ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください