JOBY
ゴリラポッド 3K PRO MII キット
本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途
カメラ用ミニ三脚
材質
アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)
0.47
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
7.7×5.3×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31082584
JB91566-BWW
¥18,409
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください