TOSTEM(LIXIL)
ケーシングLタイプ2X4用(ヨコ)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
クリエダーク
クリエペール
クリエラスク
クロエモカ
プレシャスホワイト
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
足長(mm)
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31054076
DD-5023-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD981
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054085
LL-5023-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL981
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054094
MM-5023-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM981
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054110
PP-5023-MBJM
2100
クリエペール
NZAP981
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054119
YY-5023-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY981
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31053979
DD-5026-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD240
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31053988
LL-5026-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL240
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31053997
MM-5026-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM240
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054006
PP-5026-MBJM
4000
クリエペール
NZAP240
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054015
YY-5026-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY240
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054024
DD-5024-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD982
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054040
LL-5024-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL982
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054049
MM-5024-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM982
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054058
PP-5024-MBJM
4000
クリエペール
NZAP982
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054067
YY-5024-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY982
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください