TOSTEM(LIXIL)
ケーシングLタイプ2X4用(タテ)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
クリエダーク
クリエペール
クリエラスク
クロエモカ
プレシャスホワイト
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
足長(mm)
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31054180
DD-5021-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD979
8
2100
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054189
LL-5021-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL979
8
2100
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054198
MM-5021-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM979
8
2100
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054207
PP-5021-MBJM
2100
クリエペール
NZAP979
8
2100
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054216
YY-5021-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY979
8
2100
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054128
DD-5025-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD239
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054137
LL-5025-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL239
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054146
MM-5025-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM239
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054155
PP-5025-MBJM
4000
クリエペール
NZAP239
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054164
YY-5025-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY239
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054225
DD-5022-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD980
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054234
LL-5022-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL980
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054250
MM-5022-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM980
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054259
PP-5022-MBJM
4000
クリエペール
NZAP980
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054268
YY-5022-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY980
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください