TOSTEM(LIXIL)
ケーシングLタイプ在来用(ヨコ)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
足長(mm)
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31054277
DD-5015-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD973
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054286
LL-5015-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL973
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054295
MM-5015-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM973
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054304
PP-5015-MBJM
2100
クリエペール
NZAP973
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054320
YY-5015-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY973
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054374
DD-5011-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD969
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054390
LL-5011-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL969
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054399
MM-5011-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM969
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054408
PP-5011-MBJM
2100
クリエペール
NZAP969
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054417
YY-5011-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY969
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054478
DD-5007-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD965
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054487
LL-5007-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL965
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054496
MM-5007-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM965
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054505
PP-5007-MBJM
2100
クリエペール
NZAP965
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054514
YY-5007-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY965
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054575
DD-5003-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD400
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054584
LL-5003-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL400
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054600
MM-5003-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM400
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054609
PP-5003-MBJM
2100
クリエペール
NZAP400
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054618
YY-5003-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY400
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054679
DD-5019-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD977
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054688
LL-5019-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL977
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054697
MM-5019-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM977
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054706
PP-5019-MBJM
2100
クリエペール
NZAP977
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054715
YY-5019-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY977
8
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054329
DD-5016-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD974
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054338
LL-5016-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL974
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054347
MM-5016-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM974
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054356
PP-5016-MBJM
4000
クリエペール
NZAP974
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054365
YY-5016-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY974
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054426
DD-5012-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD970
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054435
LL-5012-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL970
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054444
MM-5012-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM970
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054460
PP-5012-MBJM
4000
クリエペール
NZAP970
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054469
YY-5012-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY970
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054530
DD-5008-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD966
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054539
LL-5008-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL966
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054548
MM-5008-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM966
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054557
PP-5008-MBJM
4000
クリエペール
NZAP966
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054566
YY-5008-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY966
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054627
DD-5004-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD962
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054636
LL-5004-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL962
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054645
MM-5004-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM962
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054654
PP-5004-MBJM
4000
クリエペール
NZAP962
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054670
YY-5004-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY962
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054724
DD-5020-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD978
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054740
LL-5020-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL978
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054749
MM-5020-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM978
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054758
PP-5020-MBJM
4000
クリエペール
NZAP978
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054767
YY-5020-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY978
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください