TOSTEM(LIXIL)
ケーシングLタイプ在来用(タテ)
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
全50種類を絞り込む
色
選択してください
クリエダーク
クリエペール
クリエラスク
クロエモカ
プレシャスホワイト
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
足長(mm)
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31054776
DD-5013-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD971
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054785
LL-5013-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL971
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054794
MM-5013-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM971
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054810
PP-5013-MBJM
2100
クリエペール
NZAP971
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054819
YY-5013-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY971
14
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054880
DD-5009-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD967
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054889
LL-5009-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL967
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054898
MM-5009-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM967
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054907
PP-5009-MBJM
2100
クリエペール
NZAP967
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054916
YY-5009-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY967
19
2100
¥
11,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054977
DD-5005-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD963
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054986
LL-5005-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL963
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054995
MM-5005-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM963
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055004
PP-5005-MBJM
2100
クリエペール
NZAP963
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055020
YY-5005-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY963
25
2100
¥
12,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055074
DD-5001-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD399
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055090
LL-5001-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL399
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055099
MM-5001-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM399
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055108
PP-5001-MBJM
2100
クリエペール
NZAP399
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055117
YY-5001-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY399
42
2100
¥
16,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31054828
DD-5014-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD972
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054837
LL-5014-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL972
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054846
MM-5014-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM972
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054855
PP-5014-MBJM
4000
クリエペール
NZAP972
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054864
YY-5014-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY972
14
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054925
DD-5010-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD968
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054934
LL-5010-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL968
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054950
MM-5010-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM968
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054959
PP-5010-MBJM
4000
クリエペール
NZAP968
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31054968
YY-5010-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY968
19
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055029
DD-5006-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD964
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055038
LL-5006-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL964
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055047
MM-5006-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM964
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055056
PP-5006-MBJM
4000
クリエペール
NZAP964
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055065
YY-5006-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY964
25
4000
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055126
DD-5002-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD961
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055135
LL-5002-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL961
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055144
MM-5002-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM961
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055160
PP-5002-MBJM
4000
クリエペール
NZAP961
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055169
YY-5002-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY961
42
4000
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055178
DD-5017-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD975
8
2100
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055187
LL-5017-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL975
8
2100
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055196
MM-5017-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM975
8
2100
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055205
PP-5017-MBJM
2100
クリエペール
NZAP975
8
2100
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055214
YY-5017-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY975
8
2100
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055230
DD-5018-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD976
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055239
LL-5018-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL976
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055248
MM-5018-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM976
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055257
PP-5018-MBJM
4000
クリエペール
NZAP976
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055266
YY-5018-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY976
8
4000
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください