TOSTEM(LIXIL)
ケーシング装飾タイプ
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
本数
1箱(4本)
内容量
1個
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
クリエダーク
クリエペール
クリエラスク
クロエモカ
プレシャスホワイト
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考/旧型式
足長(mm)
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31055476
DD-5032-MBJM
2100
クリエダーク
NZAD824
25
2100
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055485
LL-5032-MBJM
2100
クリエラスク
NZAL824
25
2100
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055494
MM-5032-MBJM
2100
クロエモカ
NZAM824
25
2100
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055510
PP-5032-MBJM
2100
クリエペール
NZAP824
25
2100
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055519
YY-5032-MBJM
2100
プレシャスホワイト
NZAY824
25
2100
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31055379
DD-5035-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD827
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055388
LL-5035-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL827
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055397
MM-5035-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM827
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055406
PP-5035-MBJM
4000
クリエペール
NZAP827
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055415
YY-5035-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY827
14
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055424
DD-5034-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD826
19
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055440
LL-5034-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL826
19
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055449
MM-5034-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM826
19
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055458
PP-5034-MBJM
4000
クリエペール
NZAP826
19
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055467
YY-5034-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY826
19
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055528
DD-5033-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD825
25
4000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055537
LL-5033-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL825
25
4000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055546
MM-5033-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM825
25
4000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055555
PP-5033-MBJM
4000
クリエペール
NZAP825
25
4000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055564
YY-5033-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY825
25
4000
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055580
DD-5031-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD823
42
4000
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055589
LL-5031-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL823
42
4000
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055598
MM-5031-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM823
42
4000
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055607
PP-5031-MBJM
4000
クリエペール
NZAP823
42
4000
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055616
YY-5031-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY823
42
4000
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055625
DD-5036-MBJM
4000
クリエダーク
NZAD828
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055634
LL-5036-MBJM
4000
クリエラスク
NZAL828
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055650
MM-5036-MBJM
4000
クロエモカ
NZAM828
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055659
PP-5036-MBJM
4000
クリエペール
NZAP828
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
31055668
YY-5036-MBJM
4000
プレシャスホワイト
NZAY828
8
4000
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください