曜日別特売

コンパクト形蛍光灯

コンパクト形蛍光灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライトホワイト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
消費電力(W)
全光束(Lm)
本体質量(g)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31071129FDL13EXLGX10q-213800約703000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31071138FDL13EXNGX10q-213800約705000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31071147FDL18EXLGX10q-3181050約753000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31071156FDL18EXNGX10q-3181050約755000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31071165FDL27EXLGX10q-4271450約853000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31071174FDL27EXNGX10q-4271450約855000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする