曜日別特売

LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ - オーム電機
(4件のレビュー)

白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品

全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED内容量1個
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流 100V 50/60Hz 共用
※ 次のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)・ランプと反射板の距離が狭い器具・直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31082320LDA11L-G AG52153081139.0電球色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082329LDA11N-G AG52156083141.8昼白色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31082338LDA11D-G AG52156083141.8昼光色
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 枕もとの照明

寝室の枕もとで読書などの明りに、優しい光が届いて喜んでいます。

対象商品 : 31082320
2024-05-26
用途: 電球取替時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

LEDのため長時間取替えがいらないのと、電気料金が下がるので満足しています。

対象商品 : 31082329
2024-02-01
用途: 部屋の電球が切れました
堀田冷蔵株式会社

今まではニクロム線の電球を使用していましたが
これに交換しましたら同じ100wでもLED電球の方が明るくて
満足しております。

対象商品 : 31082338
2024-04-17
用途: 机のワークライトで使用
Speed自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーの同じ11Wよりもかなり暗い。 5年保証付きなのは良いけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする