曜日別特売

ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior

ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior - 三ヶ島製作所

安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加
時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。
彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。
リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル
側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出
スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能
MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。

仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ・側板:アルミ質量(g)510タイプ踏み面:両面ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅)主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り内容量1ペア
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130674-シルバー
12,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
31130690-ブラック
12,940
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする