バックメッシュ クールパワーサポート長袖

バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡バックメッシュ クールパワーサポート長袖 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ
締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様
肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP
脇裏消臭テープ付き
全方向ストレッチ素材
触れるとひんやり接触冷感
強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット
汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾
GLADIATOR衿テープ付き

用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31085174G-1028S846572ブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
31085190G-1028M906774ブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
31085208G-1028XL1027178ブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085217G-1028XXL1087380ブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085226G-1028S846572ドットホワイト
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085235G-1028M906774ドットホワイト
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085244G-1028L966976ドットホワイト
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085260G-1028XL1027178ドットホワイト
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085269G-1028XXL1087380ドットホワイト
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085278G-1028S846572ドットブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085287G-1028M906774ドットブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085296G-1028L966976ドットブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085305G-1028XL1027178ドットブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085314G-1028XXL1087380ドットブラック
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085330G-1028S846572ドットアーミー
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085339G-1028M906774ドットアーミー
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085348G-1028L966976ドットアーミー
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085357G-1028XL1027178ドットアーミー
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085366G-1028XXL1087380ドットアーミー
3,300
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
31085199G-1028L966976ブラック
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31085269
2024-08-06
用途: 防水工事作業時
牧野工業株式会社建設業・工事業

背中がメッシュで一番涼しいと思います。出来れば大きいサイズも作ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする