長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡長袖ポロシャツ - コーコス信岡

肌離れのよいワッフル素材
脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ
細身のXラインシルエット(M~LLのみ)
GLADIATORロゴ入り衿テープ
左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き
ボタン付き縦胸ポケット
裾スリット

用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/長袖/ワッフルその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。機能通気性名入れ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31086005G-9158ネイビーL1044460
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
名入れ可
31085996G-9158ネイビーM984259
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086014G-9158ネイビーLL1104661
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086030G-9158ネイビー3L1164862
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086039G-9158グレーM984259
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086048G-9158グレーL1044460
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086057G-9158グレーLL1104661
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086066G-9158グレー3L1164862
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086075G-9158アーミーM984259
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086084G-9158アーミーL1044460
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086100G-9158アーミーLL1104661
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
31086109G-9158アーミー3L1164862
5,300
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする