ZIPLOA
ムシヨケZ 防虫アームカバー
腕を虫から守るネット状のアームカバー
用途
アウトドア・ガーデニング・農作業
サイズ
F
幅(cm)
18
全長(cm)
51
素材
ポリエステル
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31087938
NT-114
グリーン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
31087947
NT-114
ブラック
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください