富士倉
LEDロープライト両面発光
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途
夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×8
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1610
連結
40m
内容量
1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107547
FRL-W20M-W
20
178
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
31107556
FRL-W10M-W
10
89
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください