JNⅡデスク 両袖机 パネル付(組立サービス付き)

JNⅡデスク 両袖机 パネル付(組立サービス付き) - ジョインテックスJNⅡデスク 両袖机 パネル付(組立サービス付き) - ジョインテックスJNⅡデスク 両袖机 パネル付(組立サービス付き) - ジョインテックス

ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の両袖机です。
引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。

付属品仕切板(大・中各2枚)、ペントレー2個、鍵2か所×2枚材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS幅(mm)1460高さ(mm)740奥行(mm)730最大積載荷重(kg)天板=110、左右引出上段=2、左右引出中段=4、左右引出下段=15機能オールロック機能天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(左右上段)/180(左右中段)/302(左右下段)有効寸法(mm)下肢:650アジャスタートレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×349×39サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127838JN2-211-AWHウォームホワイト1460×730×74060.3
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,670/税込¥7,337
北海道地方1¥6,670/税込¥7,337
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする