曜日別特売

AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01

AB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01 - AB CircleAB Circle 接触式ICカード リーダライタ CIR115C-01 - AB Circle

ドングルを1回転するとフルサイズのスマートカードリーダーに早変わり

規格
【システム】ISO/IEC 7816、 EMVCo Contact Terminal Level 1、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL
【環境対応】EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、 REACH
適合カードタイプ:ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards、J-LIS cards(マイナンバーカード)、 Memory cards。カードサイズ:D-1 (Full size)材質ABSWhite質量(g)10.8(±0.5)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.1×20.6×12.8対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above機能短絡防止機能搭載、拡張APDU対応消費電流(mA)<100(動作時)、<2(スタンバイ時)インターフェースISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4保存温度範囲(℃)-10~70LED1 LED: Blue (動作状態)動作湿度(%)Max. 95 (non-condensing)供給電流(mA)55 in Class A/ B/ CプロトコルT=0、T=1供給電源USB バスパワーコネクタ仕様スライド式、挿抜回数 Min. 100000ドライバ種類CCID動作温度範囲(℃)0~65USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)MTBF(時間)600000クロック周波数Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A、オプション: Type C伝送速度(Kbps)9.6~826内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128276CIR115C-01
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方2¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする