曜日別特売

AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01

AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01 - AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01 - AB CircleAB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー CIR615A-01 - AB Circle

非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス

規格
【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、
【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
付属品カードホルダー適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags材質Reader:ABS、Card Holder:ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89(±5)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above機能拡張APDU対応読取(mm)<50(タグタイプに依存)消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693保存温度範囲(℃)-20~70LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワードライバ種類CCID、 HID動作温度範囲(℃)-10~70USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128294CIR615A-01
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方2¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする