曜日別特売

AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302

AB Circle OTGアダプターケーブル 【USBタイプCオス → USBタイプAメス】 70-700302 - AB Circle

この高性能 USB 2.0 タイプ オス タイプ メス OTGアダプターケーブルは、USB タイプ コネクタを備えたリーダーを、USB-C(TM)ポートを搭載したラップトップ、MacBook、スマートフォン、およびタブレットに接続します。 USB2.0規格に準拠しているため、エラーのないデータを安定して高速に転送できます。

仕様上流:USB Type C Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)12.3ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3112835570-700302
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方2¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする