曜日別特売

AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284

AB Circle 延長ケーブル 【USBタイプAオス → USBタイプAメス】 70-700284 - AB Circle

この便利な USB 2.0 タイプ A オス - タイプAメス ケーブルは、柔軟性を実現し、ホストとリーダー、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。ホストからの動作範囲を拡張し、CIR115C や CIR315C などのトークン タイプのリーダーを使用すると、隣接する USB ポートを解放します。

仕様上流:USB Type A Male、下流:USB Type A FemaleWhite質量(g)14.1ケーブル外径(Φmm)3.5ケーブル長(cm)15±2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3112838970-700284
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方2¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする