SMC
CQ2 Z Series
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)
30
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
取付ボルト
なし
使用チューブ内径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128599
CDQ2B20-30DZ-A73CZ
¥11,450
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください