曜日別特売

穴の目立たないピンフック

穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)穴の目立たないピンフック - LEC(レック)
(1件のレビュー)

取り付け簡単。極細ピンで跡が残りにくい。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。

用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。仕様ピン材質支持部=ABS樹脂、キャップ・ストッパー=ポリプロピレンフック・ピン=ステンレス鋼線タイプ極細ピン耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×35×50内容量1パック(3個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
※ピンが特に細い商品です。無理な力を加えないようにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129536H00405ホワイト
オープン
449
494(税込)
当日出荷
31129545H00405ブラック
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 職場で使用
その他業種

結構重たいパネルなどもしっかりと保持、安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする