ジェル吸盤ツールフック

ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)ジェル吸盤ツールフック - LEC(レック)

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。

用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。仕様レバー式ジェル吸盤材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン内容量1パック(1個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129676H00481145×28×75U字
オープン
629
692(税込)
当日出荷
31129685H00482251×34×78L字
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31129694H00483360×51×95L字
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする