曜日別特売

ナチュラルコアロープ(ナックロック加工)

ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) - 浪速製綱ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) - 浪速製綱ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) - 浪速製綱ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) - 浪速製綱ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) - 浪速製綱

ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。
6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。
破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。
当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。
アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。

備考ナックロック加工(ロック加工)ロープ径(Φmm)12構成6×(7×7)概算単位質量(kg/m)0.429破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf断面積(mm2)46.8アイ寸法(mm)200内容量1本
注意
※1本吊りで使用しないでください。つり荷が回転したり、ロープの「より」が戻り強度が落ち危険です。
※つり角度はなるべく60°以内でご使用ください。つり角度が大きくなると大きな張力が掛り危険です。
※つり荷の重心判断・つり方を誤らないように充分ご注意の上ご使用ください。
※ロープ径の現象が公称径の7%を超えたものは破棄してください。
※キンクしたものは破棄してください。
※海中では使用しないでください。アルミ合金部の腐食により「締結効率」が低下し抜ける恐れがあります。
※アルミ圧縮部のき裂、変形、著しいキズなどが発生しているものは使用しないでください。
※鋭い角部で曲げないよう必要に応じ当物を使用してください。
※玉掛索のアイ部の開き角度は60°を超えないようにしてください。
※腐食性雰囲気(酸・アルカリ等)及び100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。
※急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
※アルミ圧縮部をつり荷のエッジ等に当てないでください。「締結効率」が低下し、抜ける恐れがあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3113483812mm×1m0.8仕上り:1
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
3113484712mm×1.5m1.02仕上り:1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
3113485612mm×2m1.23仕上り:2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
3113486512mm×2.5m1.44仕上り:2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
3113487412mm×3m1.66仕上り:3
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
3113489012mm×3.5m1.87仕上り:3.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
3113489912mm×4m2.09仕上り:4
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
3113490812mm×4.5m2.3仕上り:4.5
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
3113491712mm×5m2.52仕上り:5
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
3113492612mm×5.5m2.73仕上り:5.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
3113493512mm×6m2.95仕上り:6
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする